曜日別特売
MXH10-25Z コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC 16337798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25コネクタ形状-注文コード16337798品番MXH10-25Z
参考基準価格(税別)¥21,180販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・許容モーメント最大2倍以上向上
・高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
・3方向からの配管が可能

ストローク(mm)25オートスイッチ品番-オートスイッチ個数-リード線(m)0.5コネクタ形状-コード長さ(m)-最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする