曜日別特売

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) - SMC

・許容モーメント最大2倍以上向上
・高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
・3方向からの配管が可能

最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8内容量1個
全589種類を絞り込む
ストローク(mm)
589種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ品番
オートスイッチ個数
リード線(m)
コネクタ形状
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16328393MXH10-10Z10--0.5--
19,530
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
18507475MXH10-10Z-A9310A9320.5--
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26913452MXH10-10Z-M9B10M9B20.5--
25,140
21,980
24,178(税込)
当日出荷
17779308MXH10-15Z15--0.5--
20,080
18,980
20,878(税込)
当日出荷
21101088MXH10-15Z-M9B15M9B20.5--
25,690
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16391393MXH10-20Z20--0.5--
20,630
18,980
20,878(税込)
当日出荷
16337798MXH10-25Z25--0.5--
21,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
17787735MXH10-30Z30--0.5--
21,730
19,980
21,978(税込)
当日出荷
18371763MXH10-30Z-M9B30M9B20.5--
27,340
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18260935MXH10-30Z-M9PWSDPC30M9PW2-M12-40.5
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22909897MXH10-40Z-A9040A9020.5--
22,650
20,385
22,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
18952027MXH10-40Z-A9340A9320.5--
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20549996MXH10-40Z-M9NS40M9N10.5--
25,740
23,980
26,378(税込)
当日出荷
18932908MXH10-50Z50--0.5--
23,930
21,980
24,178(税込)
当日出荷
22251845MXH10-60Z60--0.5--
25,030
21,980
24,178(税込)
当日出荷
26924327MXH10-5Z5--0.5--
18,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
26924336MXH10-5Z-A90LS5A9013--
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
26924345MXH10-5Z-A90S5A9010.5--
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924354MXH10-5Z-A93LS5A9313--
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924363MXH10-5Z-A93S5A9310.5--
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924372MXH10-5Z-A93VLS5A93V13--
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924388MXH10-5Z-A93VS5A93V10.5--
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924397MXH10-5Z-A96S5A9610.5--
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
26924406MXH10-5Z-A96VLS5A96V13--
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26924415MXH10-5Z-A96VS5A96V10.5--
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26924424MXH10-5Z-M9B5M9B20.5--
24,590
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26924433MXH10-5Z-M9BAVLS5M9BAV13--
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924442MXH10-5Z-M9BL5M9B23--
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924458MXH10-5Z-M9BLS5M9B13--
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924467MXH10-5Z-M9BM5M9B21--
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924476MXH10-5Z-M9BMS5M9B11--
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924485MXH10-5Z-M9BS5M9B10.5--
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924494MXH10-5Z-M9BV5M9BV20.5--
25,470
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26924503MXH10-5Z-M9BVL5M9BV23--
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924512MXH10-5Z-M9BVLS5M9BV13--
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924528MXH10-5Z-M9BVMS5M9BV11--
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26924537MXH10-5Z-M9BVS5M9BV10.5--
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924546MXH10-5Z-M9BVZ5M9BV-5--
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924555MXH10-5Z-M9BWLS5M9BW13--
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924564MXH10-5Z-M9BWMS5M9BW11--
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924573MXH10-5Z-M9BWS5M9BW10.5--
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924582MXH10-5Z-M9BWVLS5M9BWV13--
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924598MXH10-5Z-M9BWVS5M9BWV10.5--
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924607MXH10-5Z-M9BWZS5M9BW15--
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924616MXH10-5Z-M9BZ5M9B-5--
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924625MXH10-5Z-M9N5M9N20.5--
24,810
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924634MXH10-5Z-M9NL5M9N23--
25,470
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26924643MXH10-5Z-M9NLS5M9N13--
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924652MXH10-5Z-M9NS5M9N10.5--
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26924668MXH10-5Z-M9NV5M9NV20.5--
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする