6本組アーレンキーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16337922 品番YC-613
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ヘックスレンチセット2/2.5/3/4/5/6mm+8mmアダプター

長さ(mm)135 幅(mm)50 高さ(mm)10 材質(本体)鉄、プラスチック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-20
用途:
機械のメンテナンス、組立時
その他業種

安いのでサブ的な使い方をする為に購入しました。
メーカー名もな生産国の大きな刻印まではいいのですが、六角棒鋼を曲げました、切りましただけの仕上げです。やはりメインで使える工具ではありません。
値段3倍出してもまともな物を買えばよかったと後悔しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする