曜日別特売
CH931SPF#SC1 ビューティ・トワレ(温水洗浄便座) Panasonic(パナソニック) 16338543

CH931SPF#SC1 ビューティ・トワレ(温水洗浄便座) Panasonic(パナソニック) 16338543
CH931SPF#SC1 ビューティ・トワレ(温水洗浄便座) Panasonic(パナソニック) 16338543
CH931SPF#SC1 ビューティ・トワレ(温水洗浄便座) Panasonic(パナソニック) 16338543
CH931SPF#SC1 ビューティ・トワレ(温水洗浄便座) Panasonic(パナソニック) 16338543

ビューティ・トワレ(温水洗浄便座)

(28件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード16338543品番CH931SPF#SC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

清潔しかも省エネ。
汚れにくいからおそうじラクラク。
継ぎ目なしの新「ステンレスノズル」。
自動でとことん清潔に、新「ノズル滝洗浄」。
装着可能な便器がさらに広がる新形状「ラウンドシェイプ」。
体温より温かい便座温度40℃設計で快適。

温度(℃)
(暖房便座・標準表面)「切」室温、3段切り換え「低」約32℃/「中」約36℃/「高」約40℃
(洗浄装置・標準温水):「切」室温、3段切り換え「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃
形状前丸付属品給水ホース、取り付けボルト、クイックファスナー、分岐金具セット仕様流量調節(洗浄装置):3段階質量(kg)4.2パステルアイボリー最大流量(L/min)(おしり洗浄)0.65、(ビデ洗浄)0.65定格消費電力(W)458(本体/411、便座/47)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×180×530安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置給水方式水道直結給水式定格電源交流100V(50-60Hz)貯水容量(L)(洗浄装置貯湯量)0.85水圧(kPa[kgf/cm2])49~735(0.5~7.5)年間消費電力量(kWh/年)179(241 ※8時間切設定による節電をしない場合)
注意
※年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。室温:5℃(冬季)・15℃(春秋季)・28℃(夏季)、水温:15℃。
おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定した数値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16338543
2020-10-06
用途: トイレ

シャワーの水勢切り替えが、弱中強の3段階ですが、強だと強すぎて中だと弱すぎで今ひとつしっくりきません。

対象商品 : 16338543
2020-05-21
用途: DIYでの自宅トイレのメンテナンス作業

取り付けマニュアル自体が素人での取り付けを意識しているのか、非常にわかりやすくできていたため、初めての取り付けでも問題なく取り付けを行うことができた。
製品自体の品質にも非常に満足している。強いて言うなら、シャワーの水圧調整が3段階ではなく4段階程度になっているとより良いと感じた。

対象商品 : 16338543
2020-05-28
用途: トイレ
KIDS建設業・工事業

材料屋さん、量販店どこも在庫切れが多く。
素早い納品で助かりました。

2020-05-16
用途: トイレ設置
その他業種

最上位機種に比べて機能的には劣りますが、ウォシュレットとしては最低限の機能があり価格なりの品物で使用には問題なかったです。

対象商品 : 16338543
2020-03-18
用途: トイレ
有限会社 岩本室内建設業・工事業

思った以上に良かったです。取付も簡単グッドでした。

対象商品 : 16338543
2020-01-26
用途: トイレ
橋口農園農・林・水産業

おかげさまで調子よく使っています。今のところではメンテナンスの心配もありません。

対象商品 : 16338543
2020-01-16
用途: 店舗にて、お客様用に。
サービス業

改善点は特にはないと思います。充分に利用出来ている。

対象商品 : 16338543
2019-07-20
用途: 温水洗浄便座の取替工事時

コスパが良いので今まで数台購入しております。
また今後も注文すると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする