曜日別特売

Verity FS HR Ver3 15W-50 MA

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(20L)
内容量1本(20L)注文コード16338674品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で厚い油膜を保持。
トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。
エステル+PAOが15W-50のレンジでありながら鉱物油の#60相当の優れた極圧性を発揮。
高粘度なので旧車の大排気量車や4サイクルバイクにも最適。
夏場にも対応した高粘度。夏場の渋滞時に厚い油膜保持がエンジンを保護。10W-40指定車でも圧縮漏れによるパワーダウン時の改善が期待される。
安定したせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下が少なく安定しています。
2輪車専用(4サイクルMA規格車)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選し2輪車独自の湿式クラッチでも滑りません。

用途
2輪車、4サイクル、ガソリン車
ベースオイル100%化学合成油(エステル+PAO)SAE15W-50APIMA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16338665
2023-06-08
用途: モンキーのメンテナンス
その他業種

フルチューニングエンジンはオイル管理が重要ですよね。燃費も上がり、寿命も延びる最高のオイルと思います。

対象商品 : 16338665
2018-04-30
用途: 標準10W-40指定の水冷ビッグツインに使用

以前、標準的な半合成オイルを使って、高速道で焼付き、コンロッドを折ったことありましたが、クランク一式代えてからコイツにしてから、ノートラブル。
潤滑、保護性能文句なし。ノイズもわずかばかり良くなる。クラッチがスベる事もない。但し、冷えてる時で発進時のローの入り(クラッチの切れ)が若干悪くなるので、冬場は10-40を使ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする