- 尿素水フィルター FILTEC 16340092

尿素水フィルター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合純正品番S17K0-E0011、8-98169-403-0 注文コード16340092 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は主な適合純正品番など5種類から選べます 他の種類を見る

交換目安は大型トラック・バス:100,000km又は1年ごと。
もし交換しないと尿素SCRシステムの異常や、排気ガス性能低下などの原因となります。

主な適合純正品番S17K0-E0011、8-98169-403-0 直径(Φmm)50【上)、45(下) 高さ(mm)94 内径(Φmm)37 パーツNo.S17K0-E0011 主な使用車種日野/プロフィア、いすゞ/ギガ。 用途尿素SCRで使用する尿素水の混入する不純物の除去。
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16340092 - 76235293 - 尿素水フィルター FILTEC 尿素水フィルター FILTEC 1個 6,698 税込7,368 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76235293
2018-01-25
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

製品は純正となんら変わりのないものです。問題ありません。
定価が高い部品なので、この価格は助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする