曜日別特売
- フルオロカーボンガス R410A モノタロウ 16340302

モノタロウ

フルオロカーボンガス R410A

(83件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本(10kg)注文コード16340302品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。
箱から出さずにそのまま使用できます。
軽量で作業が容易。
HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。
塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。

用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒冷媒の種類R410A成分HFC-32/125タイプサイフォン管付規格DOT-39 NRC400/500 M0605ねじ径5/16フレアー概略質量(kg)約14.34±0.05沸点(℃)-52.8混合比50/50
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※本容器は法律で再充填は禁止されています。
※転落・転倒等の粗暴な取り扱いをしないこと。
※容器の温度を40℃以上にしないこと。
※火の中に入れないこと。
※ご使用済みの容器はフロン回収専門業者に依頼し処理してくだ
さい。または当社物流センターまでお手数ですが【元払い】にて返送ください。
空容器は残圧がない状態で送ってください。
当社物流センターの住所は下記になります。
〒613-0035
京都府久世郡久御山町下津屋上ノ浜28-1
関西第一物流センター
株式会社MonotaRO 南京都DC
NRC空容器廃棄係宛
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16340302-15551447-- フルオロカーボンガス R410A モノタロウ 15551447フルオロカーボンガス R410Aモノタロウ1本(10kg)
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-17
用途: 空調修理
エアテックサービス

商品は問題無い…と思う。まだ使って無いけど所詮ガスだし。例え再生だったとしても恐らく問題無いとは思う。
ただ配送が以前迄は宅急便だったのが今回は日本郵便だったのが…
あくまでも個人的な都合だけど宅急便は置き配して行ってくれるが日本郵便は問答無用で持ち帰る。日中は誰もいなくなるので置き配してくれる様にチャイムの所に案内してあるが今回も持ち帰られた。結果使う日に間に合わなかった。(だから使って無い)
急ぎの物はもうモノタロウでは買わないと思う。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 16340302
2021-07-30
用途: 冷凍機ガス漏れ修理時
個人のお客様

業者に修理見積をお願いしたらR410Aが1㎏当り税込5,500円にビックリ
充填量が60㎏の為、ガスのみmonotaroで購入しました。
他メーカーと比べても遜色はありません。
価格面で大変助かり経費削減になりました。

対象商品 : 16340302
2021-07-20
用途: エアコン修理
建設業・工事業

レビュー通り特に問題無く使用可能でした
取扱いも特に問題ありませんでした

対象商品 : 16340302
2021-11-12
用途: エアコンへのガスの補充
サービス業

急ぎだったので発送も早くとても助かりました!商品も問題なく使えています。

対象商品 : 16340302
2021-09-26
用途: エアコン移動作業時
その他業種

特に問題なく使用できます。近場では買えないものなのでモノタロウで購入しました。

対象商品 : 16340302
2020-11-27
用途: 家庭用エアコンのガス充填
自動車・二輪車・自転車関連業

ガスの充填が容易に出来ました。エアコンの効きを復旧させる事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 16340302
2020-08-26
用途: 家庭用エアコンのガス充填
農・林・水産業

ガスの充填が容易に出来ました。エアコンの効きを復旧させる事が出来ました。

1が参考にしています
2021-09-03
用途: エアコンメンテナンス
西原電気電気・ガス・熱供給・水道業

他社のを使っておりましたがこの商品値段も満足して使える商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒ガスの種類と用途別代替冷媒一覧
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reibai_gas/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒充填の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/refrigerant_charge/
2023-02-03
質問:
商品が届いたがホースがないので使用できない。
適合するホースを教えて下さい。
回答:
ねじ径が5/16フレアーとなっております。
下記のチャージホースを参考にお考えください。
・R410A チャージホース
 ホース接続口径 5/16フレア
 注文コード:09530735 赤
 注文コード:09530744 青
 注文コード:09530753 黄
2022-04-08
質問:
もう少し小さいサイズは有りませんか。
たとえば5㎏タイプ、3㎏タイプなどございませんか。
回答:
【R410Aフルオロカーボンガス】につきまして、3kg・5kgの商品の取扱いございません。
2022-04-08
質問:
フルオロカーボンガスの残量を確認する方法を知りたい。容器が空の場合の重さはいくらですか。
回答:
空容器の重さ:約 3.7kgでございます。

2022-04-08
すべてのFAQを表示する

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする