AVN-G04 7インチメモリーナビ AVN-G04 ECLIPSE(イクリプス) 16342734

7インチメモリーナビ AVN-G04

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16342734 品番AVN-G04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,160

迷わず使いこなせるシンプルメニュー設計!左右のボタンで表示を切り替え。AV操作画面から二画面表示へ、さらにナビ画面へと、操作したい画面の移動をアニメーションでわかりやすく表示。目的の画面に迷わず移動できます。
地図は分かりやすく、映像は見やすく!細部まで見やすく最適化された地図表示で、迷わず安全にドライブ。VGAディスプレイが映像をきめ細やかに表現!
より明るく、白を美しく表現できるLEDバックライトの採用により、見やすく鮮やかな映像を実現。
気持ちよくドライブできるナビ機能を厳選!店舗の情報が一目で判断できる!状況に応じた的確な案内ではじめての道も安心。
細街路でも目的地の手前までしっかり音声でガイド。クルマの位置を立体的にキャッチするから高低差のある道でも迷わない。
多彩なメディアで音楽や映像を再生(DVD/CD、外部入力(VTR)、USB、iPhone/iPod)

仕様
【本体/CD・DVD部】高調波歪み率/0.001%(0dB、1kHz)
ワウ・フラッタ/測定限界以下
ダイナミックレンジ/98dB
質量(g)【本体】約2400、【GPSアンテナ】約107 感度AM 10dBμV(S/N20dB)/FM 12dBf(S/N30dB) 表示方式透過型カラーフィルター方式 電源電圧(V)【本体】DC13.2(10.5〜15.8)アース専用、【GPSアンテナ】4.7±0.5 定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷) 有効画素数99.99%以上 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】180×100×165、【GPSアンテナ】35×14×6.6(突起部を除く) 周波数特性【本体】20Hz〜20000Hz、【ラジオ・チューナー部】30〜15000Hz(FM)、【CD・DVD部】20Hz〜20000Hz 最大出力MOS-FET:48W×4(試験電圧15.8V) 消費電流(A)【本体】0.5W×4出力時:約2.5A/最大約12A、【GPSアンテナ】9mA以上、30mA以下 液晶パネル7型低反射パネル S/N比【本体】96dB(1kHz)、【CD・DVD部】99dB(1kHz) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス方式 適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル) 受信周波数AM522〜1629kHz/FM76〜95MHz 主な機能MapFanトクナビ、メモリーナビゲーション内蔵、DVD、CD、地上デジタルTV、7型WVGA AVシステム アンテナフロント4ch 画素数1152000個(800(H)×480(V)×3) 受信チャンネル(ch)UHF帯:13〜52(470MHz〜770MHz) 動作温度範囲(℃)-20〜+65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする