画像準備中

ゴム太郎

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)収納時/500 使用時/465 注文コード16342813 品番102-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,310
この商品は全長など15種類から選べます 他の種類を見る

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。

目の粗さ荒目 全長(mm)収納時/500 使用時/465 質量(g)370 切り幅(mm)1.3 刃わたり(mm)330 目数(mm)8枚目 用途大工、竹挽き 種別本体 収納時寸法(mm)550×110×40 使用時寸法(mm)465×90×20 刃渡り(mm)330 目数8枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
便利です。
大和産業株式会社 様 (卸売・小売業)

小さくじゃまにならず、とても便利です。
まだ3回程しか使用していませんが、サッサと切れました。

対象商品:
36786111
2020-04-22
用途:
竹切作業、柿、栗枝の剪定
農・林・水産業

切り口をきれいに仕上げるうえでちょうど良い目立てです。
7年前に購入したゴムタローを持っています。ベルトへの取り付け部形状が変わってしまい、カチッという鞘のみの交換でなくベルト取付部をベルトから抜く必要があります。古い型とも会うようにしていただけたらよかった。
(今は鋸を古い鞘に入れ交換使用しています。(新しい鞘は使用しない側ののこぎり保存用になっています。)

対象商品:
36786224
2018-04-02
用途:
伐採、剪定作業時

とにかく切れ味が今迄購入品ではベスト。本品、近所ホームセンターで価格厭わず切れ味一番は?と聞き推奨されるも高価ゆえ断念。モノタロウが安価、注文。薮伐採作業時、何かに引っ掛って何度となく鋸紛失したが、鞘のロックがしっかりしていて安心。鞘の写真も載せるべきです。

対象商品:
36786111
2018-02-19
用途:
枝切り
農・林・水産業

何年も前からずっと使っています。力が入りやすい形なので気に入ってます
サックだけの別売りはないのですか?

対象商品:
36786145
2017-05-11
用途:
庭の大きくなった樹木を処分するために根を切って根っこを掘り出しました。

非常によく切れて、これがなかったら大きな木の根っこは取れませんでしたが、何とか何本もの太い根っこを切り、やっと大きな根っこが抜けました。非常によく切れて本当に助かりました。

対象商品:
36786145
2017-01-30
用途:
植木組
農・林・水産業

切れ味が良く長持ちするので、違うサイズを購入しました。
今回は持ち手が差し込み式に改造されて、2か所穴が開いていて
少し違和感がありました。使用には問題ありませんが

1人が参考にしています
対象商品:
10253966
2017-01-21
用途:
冬山登山、イグルーを作る際の積雪の切り出し、雑木の切り出し
その他業種

さや付で、グリップもしっかりしており、雑木、固い、雪庇の切断も楽々。さやにベルト通しがあり、ザックのサイドにくくりつけるのも容易、歯が折れたときの、替え刃があるのも安心

対象商品:
36786145
2013-12-11
用途:
樹木の剪定

長さがちょうどいい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする