ゴム太郎 プロ剪定

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16342874 品番 109-24
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。
先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。
柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。
ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。
スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。

用途
造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。
生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。
刃渡り(mm)240 使用時寸法(mm)- 種別替刃 質量(g)65 収納時寸法(mm)360×70×1.2 切り幅(mm)1.1 目数14-8枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
庭木の剪定作業
冬青舎 様 (農・林・水産業)

刃の先端が細目のため細い枝の剪定作業がスムーズにきれいにできる。
プロ剪定一つで細枝から太枝まで剪定できるのはありがたい。
24センチの長さを使用しているが、27センチの品揃えを希望する。

対象商品:
16342874
2024-01-03
用途:
植木剪定
株式会社 ケイエンタープライズ 様 (卸売・小売業)

ずっと使用しています。切れ味、耐久性ともに満足しています。
もう少し値段が安ければ良いのですがこの商品なら多少高くても仕方ないかな

対象商品:
16342874
2023-12-26
用途:
果樹園の剪定で使用

とにかく、良く切れる。目立てをしたこともあるが、新品の方がやっぱりね。

対象商品:
16342865
2016-05-14
用途:
植木の剪定・枝打ち
その他業種

5月初旬、自宅の植木の枝をゴム太郎鋸で切りました。3-4cmφの枝を切れ味よく、軽く切り取れました。
今後の剪定作業が楽しみです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする