細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。 先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。
刃の先端が細目のため細い枝の剪定作業がスムーズにきれいにできる。プロ剪定一つで細枝から太枝まで剪定できるのはありがたい。24センチの長さを使用しているが、27センチの品揃えを希望する。
ずっと使用しています。切れ味、耐久性ともに満足しています。もう少し値段が安ければ良いのですがこの商品なら多少高くても仕方ないかな
とにかく、良く切れる。目立てをしたこともあるが、新品の方がやっぱりね。
5月初旬、自宅の植木の枝をゴム太郎鋸で切りました。3-4cmφの枝を切れ味よく、軽く切り取れました。今後の剪定作業が楽しみです。