画像準備中

F-180 荒目

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16343023 品番 144-18
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プラスチックとゴムという斬新なデザインのハンドルが目をひく折込鋸です。
指の形にフィットするように作られたハンドルは握りやすく、疲れにくいため年配の方にも是非使って頂きたい鋸です。
赤(荒目)・黄(細目)のラインナップでSilky製品の中でも一際鮮やかな色彩を放っている見た目にも楽しい鋸です。
ハンドルがゴムの部分が少なくプラスチックがほとんどのため、非常に軽く、持ち運びしやすい鋸になっています。
そのためアウトドアやレジャーにももってこいの商品です。

用途
造園・果樹園での剪定にご使用になれます。
生木の剪定・薄板ベニアの切断に適しています。
刃渡り(mm)180 折込 使用時寸法(mm)- 種別替刃 質量(g)35 収納時寸法(mm)220×35×1.2 切り幅(mm)1.1 目数8枚目/30mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする