ゴム太郎 根切

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16343084 品番 153-24
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。
ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。
柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。
柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。
刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。
今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。

用途
造園の根切でご使用になれます。
生木の根切に適しています。
刃渡り(mm)240 使用時寸法(mm)370×90×20 種別本体 質量(g)335 収納時寸法(mm)410×110×40 切り幅(mm)1.3 目数8枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-04
用途:
庭木の剪定

実はまだ使っていません。刃は見るからに丈夫そうで、期待しています。これで幹・枝切りと根切りをそれぞれ専用の体制になり、それだけでも満足です。

1人が参考にしています
2024-06-10
用途:
柑橘の根上げに使用。土の中での作業でこれまでの製品は息が切れていた。
松岡農園 様 (農・林・水産業)

使用後に投稿したい。製品として大いに期待している。

1人が参考にしています
対象商品:
16343093
2022-11-01
用途:
庭の根切りに使いました。
製造業

最初から最後までよく切れました。目詰まりは全くしませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
16343084
2021-10-03
用途:
根切り用で枝を切る
農・林・水産業

植木屋です。
通常のゴム太郎よりやっぱ刃の切れ味が長続きする感じがする。
1回のストロークでの切りカスの出方、食い込みはコレが良いかな?と思ってます。
刃も殆ど折れないですし。
切れ味が悪くなってきた刃を根切り用にしてます。
土の中には砂利や石もあるので新品は中々を土中に入れるには勇気が要ります。

1人が参考にしています
対象商品:
16343084
2020-12-21
用途:
細い雑木の地際の根の切断
農・林・水産業

クロームメッキで根切りができるのこぎりを探して,ゴム太郎根切にたどりつきました.
しっかり切れるので使い勝手がよいです.
土を切ってしまうことがあるので,刃の耐久性が気になるところです.

対象商品:
16343084
2021-07-27
用途:
つつじの根の伐根10
サービス業

10mくらいの長さに植わっているつつじの伐根に使用する為購入しました。30年経過しているので、根の張り方がすごくてコツコツと少しずつ作業しましたけど、剪定用に購入したノコギリの方がよく切れました。使用してしまったので、交換もできず残念でした。作業途中で今小休止しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16343093
2020-03-28
用途:
伐採抜根後、地表に出したヒノキ、ケヤキ及び樫の根を「ボイラー用薪」にするため根の(細い)部分を切り落とす作業
農・林・水産業

鋸としては2セットを持っておりまして(果樹の)剪定用(細眼)と根切りを使用しています。
電工用ベルトに一つの取付具で2本の鞘をコネクタ以下で交換しながら240mm2本の鋸をうまく使えこなせています。
固定具の方は(私用が激しいせいか)3年程でひびが入り切れてしまいます。(固定具=ベルト取付部も)もう少し強度があるか、部品として供給して頂くとと有難いです。その際には使用者のベルト幅を考慮して(あと5o程)太いベルトに対応できるものがあればなお結構です。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
16343093
2020-07-31
用途:
ゴム太郎交換用

今までは通常のタイプを購入していましたが、根切りは初めての購入です。
耐久性に期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする