ZUBAT(ズバット)270

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16343477 品番 271-27
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。
剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。
足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。
しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。

用途
造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)270 使用時寸法(mm)- 種別替刃 質量(g)90 収納時寸法(mm)395×70×1.4 切り幅(mm)1.3 目数7.5枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16343425
2023-08-27
用途:
値段と切れ味のバランスが良い
有限会社隅田農園 様

ブレードが湾曲しているので、切れ味はバツグンです。同じメーカーでもう一段高価格の製品がありますが、消耗品であるのでコスパ的にはこちらに軍配が上がります。使う人にもよるでしょうが。

対象商品:
16343425
2021-10-01
用途:
生垣の生木の剪定
自動車・二輪車・自転車関連業

想っていた通りの商品でした。素晴らしい切れ味です。今までの鋸の半分くらいの時間で切り終えます。ただ取り扱いには気をつけないと、歯があたると、怪我をします。歯に付いていますプラスチックのケースは失くさないようにしてください。

対象商品:
16343425
2021-12-04
用途:
立ち木伐採
製造業

暫くは大変良く切れますが数回使用すると切れ味が鈍ります、2本目の使用ですが、少し
価格が高くても切れ味が持続した方が良いです

1人が参考にしています
対象商品:
16343425
2019-05-18
用途:
枝切り
AZ 様 (農・林・水産業)

無駄な力も入れずに名前どおりにいい感じにズバッと切れました!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする