Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の 園芸鋸
Silky(ユーエム工業)の 高枝鋸
ズバット2段1500セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
16343522
品番
272-15
参考基準価格(税別)
¥19,290
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
SILKYの高枝鋸の中で一番軽量な製品、ズバット2段。
名前の通り、刃は抜群の切れ味を誇る「ズバット330」を採用し、切れ味に間違いはありません。
用途
造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)
330
使用時寸法(mm)
3240×130×45
質量(g)
1530
収納時寸法(mm)
2050×150×55
切り幅(mm)
1.4
目数
7.5枚目/30mm