画像準備中

フォレスター380 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16343565 品番274-38
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

フォレスターは「3段伸縮ポール」により、コンパクトに収納が出来、持ち運びがとても便利です。
さらに、シルキー高枝鋸用のフックが標準装備されているので、作業の効率をUPさせる事が出来ます。
樹木の高さで選べる2タイプをご用意しておりますので、お客様のお好みで選んでいただけます。

用途
造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)380 種別替刃 質量(g)190 収納時寸法(mm)505×95×1.8 切り幅(mm)1.7 目数7.5枚目/30mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする