ゴムボーイ 極細目210

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16343653 品番 299-21
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

20枚目という細かい目により、大工作業ではもちろん、竹や家具建具にもご利用いただけます。
もっと幅広くゴムボーイをお使いいただけるように、ゴムボーイでしたら互換性はもちろんございますので他の目の替刃と交換してお使いいただくとより一層便利さが増すと思います。

用途
建築大工、造園の竹細工、家具建具にご使用になれます。
薄板ベニヤ、無垢集成材、黒檀、竹細工に適しています。
刃渡り(mm)210 使用時寸法(mm)- 種別替刃 質量(g)30 収納時寸法(mm)240×40×1.0 切り幅(mm)0.95 目数20枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16343653
2019-02-21
用途:
庭の生け垣を作る時に使用
建設業・工事業

鋸の幅と強度があり、切る時揺れなく、切り口も綺麗で、良い製品と思いますので、改善点等は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする