ビッグボーイ 荒目

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16343845 品番 355-36
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。
軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。
両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。
また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。
グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。
デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。
その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。
切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。

用途
造園・ゴルフ場・果樹園での剪定、林業の間伐、仮枠大工などでお使いになれます。
生木の剪定や間伐、乾燥木材のコンパネに適しています。
刃渡り(mm)360 使用時寸法(mm)- 種別替刃 質量(g)95 収納時寸法(mm)400×45×1.4 切り幅(mm)1.3 目数7枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16343845
2021-04-15
用途:
伐採や剪定
農・林・水産業

切れ味がとてもよくて、その分力も少なくてすみ重宝している。替え刃があるので助かります。

対象商品:
16343845
2020-05-08
用途:
庭木の手入れ
その他業種

生木でも軽く切れるが樹脂のこびりつきがやや多い、もう少し荒目でもよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする