ビッグボーイ2000

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16343863 品番 357-36
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

切断スピードが速い。一枚一枚の刃先が自然に食い込むので、驚くほどの切断スピードを実現します。
疲れない。軽く引くだけで自然に食い込んでいくので、疲労が大きく軽減されます。
太い木も楽に、速く切れる。ハンドルを両手でしっかり握って、刃渡り360ミリの刃を有効に使うことで、太い木でも、楽に、スピーディーに切断できます。
おどろくほどキレイな切り口。アサリなし鏡面研磨によって、切り口は絹の切れ肌に仕上がるので、皮巻きが早まり病気から木を守ります。
高い枝までとどくロングなノコ。ロングな刃渡りとハンドルのために、高い枝の剪定が、脚立を使わなくてもできます。
折込式で携帯性バツグン。ビッグボーイ携帯ケースをご用意しています。ビッグな切れ味に携帯性をプラスしました。
従来お使いのビッグボーイの本体に替刃が、そのまま取付可能。

刃渡り(mm)360 折込 使用時寸法(mm)765 種別替刃 質量(g)105 収納時寸法(mm)405 切り幅(mm)1.4 目数6.5枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16343854
2021-12-03
用途:
木の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

カーブのおかげで刃が食い付いてよく切れる、太い木も早く切れる

対象商品:
16343854
2018-12-17
用途:
倒木処理
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムボーイも持っていますが、太い倒木だと非常に苦労するため購入しました。
メーカーによると、ビッグボーイの荒目より2000の方が更に荒いそうです。
30cmくらいある倒木も楽々切れ、買って正解でした

対象商品:
16343854
2017-11-22
用途:
キャンプでの薪作りに
製造業

20cmぐらいの倒木なら私の体力でもなんとか切れます。両手持ちできるし、折りたたみ式でバイクにも積みやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする