362-24 ガンファイター Silky(ユーエム工業) 16343872 362-24 ガンファイター Silky(ユーエム工業) 16343872

ガンファイター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16343872 品番 362-24
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ガンファイターは従来品のガンマンの良さを残しつつ、よりよい使い易さを求めて作られた商品です。
まず、ガンマンより30%軽量にし、体にかける負担を少なくしました。
切れ味もさらに向上させる為に刃の厚さを0.1mmガンマンより薄くし、強度が劣らないように刃を強くしました。
ガンマンと同様シルキー独特の四列目でとびアサリを採用しているので、縦・横・斜め切りが可能です。
アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。
鞘は安全面と簡易装着を追求し、フレキシブル脱着ベルトを採用し、もしも鞘が逆さになっても鋸が抜けないようにスプリングクランプ機構を採用しました。鞘から鋸を抜く時はワンタッチで簡単に抜く事が可能です。
機能性はもちろん、携帯性、安全性も格段にあがったのがガンファイターです。

用途
仮枠大工、造園・林業の剪定にご使用になれます。
コンパネ・無垢集成材、生木の枝打・剪定に適しています。
刃渡り(mm)240 使用時寸法(mm)400×110×25 種別本体 質量(g)280 収納時寸法(mm)485×130×35 切り幅(mm)1.05 目数12枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16343888
2023-10-04
用途:
木の剪定
石塚園芸 様 (農・林・水産業)

刃のみ交換できるので、とてもエコ。
240ミリが使いやすくてよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする