画像準備中

ウッドボーイ 8寸目

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16343976 品番 380-24
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

今までにない折込式の大工鋸が「ウッドボーイ」です。
常に体と一緒に鋸を持ち運び出来、必要な時、すぐ作業をする事が出来ます。
刃は9寸目・8寸目・導突目とあり、それぞれ違った場面で活用出来ます。
8寸目は精密加工用に適しています。どれもハンドルは同じなので、替刃はすべてに適応します。
8寸目・9寸目にはシルキーの未来目を採用しているので、あらゆる方向からスムーズに切断出来ます。
ハンドルにはアルミを使っており、柄はゴムハンドルになっているので長時間使っても疲れません。
切り口もアサリが無いためとても滑らかで、カンナを掛けたような美しさを実現しました。
黒檀の様な硬い木でも楽々切る事が出来ますし、面倒だったダボ切りも楽に行う事が出来ます。
木材だけでなく、断熱材もスピーディに切る事が出来ます。
今までの一般的な大工鋸の直柄を折込鋸にした事で、いつでも・どこでも・安全に作業していただけます。
ウッドボーイにぴったりの携帯用のゴムケースの『ケースボーイ505』もあります。
腰に下げるだけではなく、釘袋に入れて鍵袋内で鋸を分けて収納出来ます。

用途
建築大工・家具建具にご使用になれます。
生乾燥木材・黒檀・竹細工の切断に適しています。
刃渡り(mm)240 折込 使用時寸法(mm)560×65×20 種別本体 質量(g)210 収納時寸法(mm)305×60×20 切り幅(mm)0.76 目数22枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16343976
2021-01-24
用途:
リフォームDIYに使用しました
株式会社ワンアンドオール 様

切れ味、使い勝手はとっても良いです。内装リフォームに使用します。

対象商品:
16343976
2017-09-20
用途:
木工
農・林・水産業

アサリが無く切り口なめらか。刃の厚みが薄いので正確な加工ができる反面、刃が少し柔らかいので乱暴に使うと曲げてしまいそう。

対象商品:
16343976
2017-08-10
用途:
木工
農・林・水産業

コンパクトに持ち運べて、たいへん使い勝手の良いのこぎりです。

対象商品:
16343976
2017-08-31
用途:
木工
農・林・水産業

切れ味はゼットソーと大した違いなし。やっぱり折りたためるので常に手元に置けることがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする