画像準備中

ヒビキ8寸目/9寸目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16344055 品番 392-21
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。
『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。

用途
建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。
コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。
刃渡り(mm)210 使用時寸法(mm)495×70×25 種別本体 質量(g)360 収納時寸法(mm)505×85×35 切り幅(mm)0.95 目数24・18枚目/30mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする