画像準備中

ヒビキ9寸目/尺目

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16344073 品番 394-21
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。
『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。

用途
建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。
コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。
刃渡り(mm)210 使用時寸法(mm)495×70×25 種別本体 質量(g)360 収納時寸法(mm)505×85×35 切り幅(mm)0.95 目数18・12枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16344073
2019-06-06
用途:
材料を切る時
株式会社山清銘木店 様

木工の仕事をしていますが、材料をざっくり切るのに使っています。

安いのだとすぐ切れなくなるけれど、これならもちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする