画像準備中

ゴム太郎2段切り270

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16344186 品番 409-27
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ゴム太郎2段切りは造園・林業のプロの方からのお声で出来た製品です。
ゴム太郎の刃の背にバックティースを付け、木の切断作業をもっと楽に行えるように工夫された製品です。
今まで手首を返して行わないといけなかった2段切りがにぎったままの手で行えます。
ゴム太郎シリーズなので、他のゴム太郎の製品と互換性がございます。

用途
造林・果樹園での剪定、林業で枝打ちにご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)270、(バックティース)120 使用時寸法(mm)400×90×20 種別本体 質量(g)350 収納時寸法(mm)440×110×40 切り幅(mm)1.4、(バックティース)1.1 目数8枚目/30mm、(バックティース)10枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16344213
2022-05-22
用途:
樹木尾剪定
その他業種

割を入れて枝を切るときに便利。上側の歯で切れるので手を反対にしたり
、鋸を逆に持って着る必要がない。
難点は枝の込み合ったところや狭いところで使うと、上側の歯が切る枝以外の枝にあたって傷つけたり切ってしまったりするので注意を要する点です

1人が参考にしています
対象商品:
16344213
2021-06-08
用途:
庭木の枝の剪定
農・林・水産業

枝の剪定で、始に上側の刃で枝の下側切る際、チョットだけ力を抜いて切るのがコツなのかな? 自然な体勢で枝の下側を切ることができるので、ついつい力が入りすぎてしまいがち。切れ味は申し分なし。腰の鞘(別売り)に戻すとき、上側の刃が鞘に少し引っかかるのがチョット嫌。

対象商品:
16344186
2020-04-14
用途:
剪定作業

両刃なので大変良い。最初は使い辛かったが慣れると片刃は使えない感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする