スゴワザ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16344335 品番 419-42
参考基準価格(税別)¥9,470 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

切断時に手が前へ行ってしまっても刃に当たらないように『スリップガード』を採用しました。
切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。
切断砥石目立てを行っていますので、刃先の切断力は抜群です。
より太い木をより力一杯切れる鋸に仕上がっています。

用途
造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。
生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
刃渡り(mm)420 使用時寸法(mm)600×160×25 種別本体 質量(g)715 収納時寸法(mm)630×185×40 切り幅(mm)1.7 目数6.5枚目/30mm
注意
※スゴイとの互換性はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする