画像準備中

スゴワザ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16344344 品番 420-42
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

切断時に手が前へ行ってしまっても刃に当たらないように『スリップガード』を採用しました。
切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。
切断砥石目立てを行っていますので、刃先の切断力は抜群です。
より太い木をより力一杯切れる鋸に仕上がっています。

用途
造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。
生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
刃渡り(mm)420 使用時寸法(mm)- 種別替刃 質量(g)220 収納時寸法(mm)590×120×1.8 切り幅(mm)1.7 目数6.5枚目/30mm
注意
※スゴイとの互換性はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする