画像準備中

ツルギ 万能目 300

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16344457 品番 453-30
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。
刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。
細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。
鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。
目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。
荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。

用途
林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。
剪定・間伐・枝打ちに適しています。
刃渡り(mm)300 使用時寸法(mm)- 種別替刃 質量(g)95 収納時寸法(mm)470×95×1.8 切り幅(mm)1.6 目数10枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16344423
2017-05-08
用途:
枝払い
農・林・水産業

万能目は、もう少し細かい目立てを予想してたのですが、思ったより目は粗く、生木にはかなり食い込みます。ケースも使いやすく良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする