画像準備中

シルキーナタ 両刃210

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16344624 品番 556-21
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。
ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。
シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。
シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。

用途
造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。
生木の枝打・剪定に適しています。
刃渡り(mm)210 使用時寸法(mm)- 種別ブレード(替刃) 材質合金鋼 質量(g)480 刃厚(mm)5.7 収納時寸法(mm)385×90×5.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16344588
2018-05-06
用途:
山林の整備
製造業

ブレードについては評価が分かれていますが、個人的には非常に満足です。ただ、鞘が24cmと共通?のためか同型の他社のタイプと比較すると大型になっています。装備時の取り回しが若干不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする