画像準備中

シルキーヨキ270

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16344746 品番 570-27
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

強靭な合金ハガネを使った刃は薄刃構造で、切断抵抗を少なくしました。
生木・竹の枝ばらし、山林の下草刈りに適しています。刃先のカーブにより、枝の引き寄せも可能にしました。
ナタ同様、ゲンキグリップを採用しているので替刃交換も簡単に出来、なおかつ手にかかる衝撃を大幅カット出来ます。

用途
造園・林業に適しています。
生木・竹の枝ばらし、山林の下草刈りに適しています。
刃渡り(mm)270 使用時寸法(mm)490×120×25 種別本体 材質合金鋼 質量(g)520 板厚(mm)2.75 収納時寸法(mm)510×130×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする