メイン画像

ACフロア扇風機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16345065 品番FS-F40P(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

羽根径40cmの大風量です。
羽根に静電気防止加工を施しています。
モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。
コンデンサに保護機構付きです。
3時間で自動停止するタイマー付きです。
電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。

仕様ACモーター トラスコ品番701-5231 幅(mm)450 高さ(mm)1160〜1400 奥行(mm)400 電源(V)単相100 ハネ径(cm)40 加工静電気防止加工 首振60° 電源コード(m)2.5 消費電力(W)(50/60Hz)44/49 機能首振り機能 モード切替3段階 最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60 風量調整3段階 切タイマー3時間

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする