※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 袋・ラッピング用品
今村紙工の 包装紙
今村紙工の 包装用フィルム
OPPシートロール 25ミクロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1本×15パック)
注文コード
16345160
品番
OPPR25-750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
厚みが25ミクロンの透明度の良いOPPシート。透明度が良く通常40ミクロンの商品群ですが、最大限減プラスチックに取り組んだ商品です。
用途
ギフト包装等
材質
OPP25ミクロン
色
透明
タイプ
ロール巻
寸法(幅Wmm×長さLm)
750×30
ミシン目
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません