※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 荷札・デリバリーパック
今村紙工の 針金荷札
連番荷札 No.1〜100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×40袋)
注文コード
16345239
品番
RN-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
預かり荷物の管理に最適な番号札です。ホテルや旅館の手荷物預かりに便利な商品です。柔らかい針金を使用し、1番から100番までセットされた連番荷札です。色別で使い分けが出来ます。
用途
ホテルや旅館の手荷物預かり等
セット内容
NO.1〜NO.100
材質
色上質紙124.5(g/m
2
)
寸法(mm)
47×130
色
青
ひもタイプ
針金
ミシン目
あり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません