石膏ボード用Pボード止め具セット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4セット) 注文コード16345297 品番PBST-2
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体台座)ABS樹脂、(透明ワッシャー)PP、(ビス)鉄/ユニクロメッキ、(キャップ)PP、(石膏釘)ステンレス セット内容本体台座×4、透明ワッシャー×4、ビス(4.8×1.6mm)×4、キャップ×4、石膏釘×16以上 本体寸法(mm)約25.4×25.4×12 総耐荷重(kg)約20(石膏ボードに専用止め具4個使用時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16345297
2021-03-02
用途:
作業場に有孔ボードを取り付けるため
北原敬史郎 様 (その他業種)

石膏ボード下地の壁に有孔ボードを取り付ける際に使用。
1つあたり4本のピンで固定しますが、4方向から斜めに差し込むので、しっかり固定ができます。
有孔ボードは工具類を掛けるために使用します。

耐荷重など商品説明に記載があればなお良いと思います。ちなみに1セット(4個)で20kgです。

6人が参考にしています
対象商品:
16345297
2021-02-28
用途:
有孔ボードの取り付け
教育・研究機関

有孔ボードの止め具を探した結果モノタロウさんが1番安かったです。

対象商品:
16345288
2019-05-02
用途:
石膏ボード用に
医療・福祉・介護関連業

黒いボードに黒い留め具にしたので見た目もよく、かっこよく、キレイに付いて良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
16345297
2017-09-18
用途:
穴あきボードの設置
その他業種

日曜大工すら経験なかったのですが設置することができました。
位置がずれてしまい やり直ししたのですが、石膏釘も多めに入っていたので
助かりました。

対象商品:
16345288
2017-04-17
用途:
部屋のリフォーム

仕切りの壁にパンチングボード一畳を4つで固定しましたが4つでは足りませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする