※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 荷札・デリバリーパック
今村紙工の 針金荷札
カラー布荷札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
16345309
品番
NN-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
破れや水濡れに強く耐候性に優れている布荷札です。色別で使い分けが出来ます。水に濡れてしまう商品等の表記札に適しております。
用途
鋼材・鉄工部品用に
材質
インサツクロスA
寸法(mm)
60×120
色
白
サイズ
2号(大)
ひもタイプ
針金