※サンプル画像

カラー布荷札

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 16345327 品番 NN-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

破れや水濡れに強く耐候性に優れている布荷札です。色別で使い分けが出来ます。水に濡れてしまう商品等の表記札に適しております。

用途鋼材・鉄工部品用に 材質インサツクロスA 寸法(mm)60×120 サイズ2号(大) ひもタイプ針金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする