※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 荷札・デリバリーパック
今村紙工の 針金荷札
カラー布荷札
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×30袋)
注文コード
16345361
品番
NN-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
破れや水濡れに強く耐候性に優れている布荷札です。色別で使い分けが出来ます。水に濡れてしまう商品等の表記札に適しております。
用途
鋼材・鉄工部品用に
材質
インサツクロスA
寸法(mm)
60×120
色
赤
サイズ
2号(大)
ひもタイプ
針金
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません