※サンプル画像

ABAP-160 生分解性 PE宅配袋 封緘シール付 今村紙工 16345406 ABAP-160 生分解性 PE宅配袋 封緘シール付 今村紙工 16345406

生分解性 PE宅配袋 封緘シール付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×60袋) 注文コード 16345406 品番 ABAP-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

地球環境に優しい生分解性プラスチックを使用したPE宅配袋。防水仕様です。微生物の働きにより分解されるため、プラスチックごみとして出さず通常の家庭ごみとして廃棄出来ます。

用途商品発送用として 材質ポリエチレン 寸法(mm)160×230+40 グレー 対応【メール便】ゆうパケット、ゆうメール、クリックポスト、クロネコゆうパケット、クロネコゆうメール、ネコポス、定形外郵便、飛脚ゆうメール便、飛脚メール便 環境対応生分解性原料 印刷環境対応マーク入 テープテープ付き フィルム厚さ(μm)60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする