※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 包装紙・防錆紙
今村紙工の 小包用紙
生分解性 PE宅配袋 封緘シール付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×40袋)
注文コード
16345415
品番
ABAP-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
地球環境に優しい生分解性プラスチックを使用したPE宅配袋。防水仕様です。微生物の働きにより分解されるため、プラスチックごみとして出さず通常の家庭ごみとして廃棄出来ます。
用途
商品発送用として
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
260×320+50
色
グレー
対応
【メール便】飛脚メール便
環境対応
生分解性原料
印刷
環境対応マーク入
テープ
テープ付き
フィルム厚さ(μm)
60
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません