PBMF-16 パンチングボード用リングフック 光 16345446

パンチングボード用リングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16345446品番PBMF-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

コップ等を置く事ができる形状のフックです。

用途パンチングボードにご使用頂くリングタイプのフックです。材質スチール/クロームメッキ仕上げ適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)トラスコ品番780-6701穴径(Φmm)5リング内径(Φmm)約73
注意
※リング内径約73Φmmのためそれ以下の場合はご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする