多連式スターラー ROシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16345686 品番 RO10
参考基準価格(税別)¥357,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

5・10・15連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)
磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。
撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。
密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。
脱着式滑り止め防止マットを標準装備。
撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。
消耗部品がない、磁気コイルを採用。
エラーコードはデジタル表示。
キーパッド採用で操作性抜群。
長時間でも安定した撹拌を実現。
10rpm単位で回転数を調節可能。
10連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。

仕様●ベーシック、●各攪拌場所の回転誤差:0●攪拌場所の数:10●最大処理量(対H2O):0.4L 寸法(mm)攪拌子最長:30 質量(kg)5 回転数(min-1[r.p.m])0〜1200(調節:10単位) プレート寸法(mm)190×470 材質(プレート)SUS304 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×570×60 アズワン品番61-4947-32 回転数表示方式LED 間隔(mm)攪拌場所:90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする