PHC[科学研究・開発用品]
PHC[科学研究・開発用品]の クリーンベンチ
貯蔵ケース MDFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16345790
品番
MDF-500SC1-PJ
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
チェストタイプ用
適合
MDF-DC700VX/DC500VX
材質
アルミ製アルマイト仕上げ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×152×642(把手を含む)
収納数
【MDF-DC500VX】最大28個【MDF-DC700VX】最大36個
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×147×123
アズワン品番
62-1624-77