貯蔵ケース MDFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16345799 品番 MDF-122SR1-PJ
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

チェストタイプ用

適合MDF-DC700VX/DC500VX 棚段数12段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【貯蔵ラック】 158×151.5×697 適合チューブ1.2mL・2mL アズワン品番62-1624-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする