撹拌機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16345878 品番Eurostar20 high speed control
参考基準価格(税別)¥538,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

TFTディスプレイ採用
温度センサーH67.60標準付属
簡易的なプログラミング機能搭載
インターバル操作可能
タイマー機能有
ロック機能有
過負荷保護機能有
エラーコード表示機能有

仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃ 直径(Φmm)支持アーム:16 回転数(min-1[r.p.m])0/150〜6000 連続使用時間1 アーム長さ(mm)支持アーム:220 回転数コントロール:無段階 モーター出力(W)125 許容周囲温度(℃)5-40 粘度(mPa・s)最大:10000 アズワン品番63-1825-88 モーター入力(W)176 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230 周囲湿度(%)許容:80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする