曜日別特売
IB HF 24 eco プラスチック製バス IKA 16345896

プラスチック製バス

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個注文コード16345896品番IB HF 24 eco
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥123,199
販売価格(税別)
111,999

プラスチック製バス

サイズL規格縦長最高温度(℃)100(水のみ)容積24L外径(mm)584×338×205アズワン品番63-5535-12内径(mm)490×286×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする