曜日別特売
IB R 9 eco プラスチック製バス IBR ecoシリーズ IKA 16345921

プラスチック製バス IBR ecoシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番63-5535-14
内容量1個注文コード16345921品番IB R 9 eco
参考基準価格(税別)¥75,500販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

プラスチック製バス

サイズS規格四角形最高温度(℃)100(水のみ)容積9L外径(mm)356×287×167アズワン品番63-5535-14内径(mm)307×239×151
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする