仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001〜2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100
質量(kg)2.5
出力(W)800
周波数(Hz)50/60
電圧(V)220〜240/100〜120
回転数(min-1[r.p.m])範囲:600〜25000
アナログ出力無
アーム長さ(mm)支持アーム:160
回転数コントロール:無段階
モーター出力(W)800
許容周囲温度(℃)5〜40
騒音レベル(dB(A))(シャフトジェネレータ無)75
粘度(mPa・s)最大:5000
アズワン品番63-5535-44
タイマー無
回転数表示方式LED
モーター入力(W)500
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×271×106
周囲湿度(%)許容:80