マグネットスターラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16346210 品番Midi MR 1 digital
参考基準価格(税別)¥651,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800
仕様●汎用アタッチメント、●天板撹拌熱(室温22℃/1時間):28+K●攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):50L 寸法(mm)攪拌子の最長:80 質量(kg)10.7 出力(W)70 電圧(V)230/100 - 120/100 回転数(min-1[r.p.m])0〜1000 プレート寸法(mm)350×350 周波数50/60Hz 材質(プレート)ステンレス 1.4301 許容周囲温度(℃)5-40 アズワン品番63-8455-37 モーター入力(W)19 保護クラスIP21 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×110×430 周囲湿度(%)許容:80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする