IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの スターラー
IKAの スターラー用本体
ホットマグネットスターラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16346237
品番
RET control-visc white
参考基準価格(税別)
¥308,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
仕様
●固定クリップサポート、●最大処理量(対H2O):20L
寸法(mm)
160×85×270
質量(kg)
5
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜1700
温度範囲(℃)
RT-340
天板寸法(mm)
Φ135
回転方向
右
材質(天板)
ステンレススチール+セラミックコート
アズワン品番
65-1919-56