多連式ホットマグネットスターラー RTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16346246 品番 RT5
参考基準価格(税別)¥452,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

撹拌による発熱軽減の為、エコモードを搭載。
消耗部品がない、磁気コイルを採用。
エラーコードは、デジタル表示。
キーパッド採用で操作性抜群。
長時間でも安定した撹拌を実現。
10rpm単位で回転数を調節可能。

仕様●撹拌箇所:5カ所●最大処理量(対H2O):各箇所0.4L 寸法(mm)120×60×610 質量(kg)4 電圧(V)100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0〜1000 温度範囲(℃)RT-120 制御一括制御(個別制御不可) 材質(天板)アルミニウムアロイ アズワン品番65-1919-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする