仕様●シーリング/ベアリングタイプ:ボールベアリング/セラミックベアリング●ステータ(固定刃)直径(mm):65●ロータとステータのギャップ(mm):0.5●ロータ(回転刃)直径(mm):53●乳液の最小最終粒度(μm):1〜10●円周速度(最大)(m/s):28.8●処理量(対H2O)(L):2〜30●懸濁液の最小最終粒度(μm):5〜20●真空対応:無●研磨性物質への適正:無●許容最高速度(rpm):9500
最高温度(℃)180
深さ(mm)推奨使用液浸:95〜450、液浸:90〜450
処理量(mL)20000〜30000
pH2〜13
滅菌方法全方法(ボールベアリング部以外)、湿式薬品
シャフト長さ(mm)520
材質(接液部)SUS 316L、セラミック
アズワン品番65-6909-22
耐溶剤性有